Uramutteriavain 9 mm

Tuote nro.: 666600 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Terän ⌀ 9 mm
Muttereille M5
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 205 mm
Reiän ⌀ 5,3 mm
Tapin paksuus a 2 mm
Irrotusprofiili Urakantamutterit
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 666600 9
EAN / GTIN 7610733086399
Valmistajan numero 196.7-100

Kuvaus

Malli:

″Classic″-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Putkiterä, jossa on erikoissyvä kärkiosa ulkonevia pultteja varten.

Käyttö:

Standardin DIN 546 mukaisille uramuttereille.

Raaka-aine:

Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, pinta niklattu ja kromattu.
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
    Terän ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin