{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 12 mm | |
Terän paksuus a | 2 mm | |
Terän pituus | 200 mm | |
Kokonaispituus | 319 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197373083 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvitaltta urakantaruuveille, puinen kahva 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 319 | 320 |
Terän pituus | 200 | 200 |
Terän leveys b | 12 | 12 |
Terän paksuus a | 2 | 2 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 | 16 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |