Momenttiavain Safe-Torque A 2 1/4-tuumainen teränpidike ja asteikko 12 Nm

Tuote nro.: 657774 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 99,59 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safe-Torque A 2
Suurin kiristysmomentti 12 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±10 %
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja Safe-Torque
Kokonaispituus L 244 mm
Pään leveys b 31,6 mm
Pään korkeus h 23,7 mm
Vääntömomenttialue 2 Nm - 12 Nm
Vääntömomenttialue 2 lbfft - 9 lbfft
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 0,1 Nm
Paino 552 g
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Taittotoiminto ei
Liukutoiminto kyllä
QuickRelease / pikavaihtotoiminto ei
Maksimiosoitin ei
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657774 12
EAN / GTIN 4013288223036
Valmistajan numero 05075801001

Kuvaus

Malli:

Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen. Yksinkertainen halutun vääntömomenttiarvon säätö ja varmistaminen; ääni- ja värähdys ilmaisee, että asetettu arvo on saavutettu. 72 hampaan hienohammastuksen ansiosta alhainen 5°:n palautuskulma on mahdollinen.
1/4 tuuman Bit-istukka.

Etu:

Vääntömomentin lukitustoiminto: Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois käytöstä, joten työkalua voidaan käyttää myös tavallisena räikkänä suurilla irrotusmomenteilla ja määritellyn kääntökulman sovelluksissa.

Toiminto:

Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Liukuva laukaisumekanismi varmistaa, että säädettyjä vääntömomenttiarvoja ei ylitetä.

Standardi:

Tarkastettu standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript