{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 23,4 mm | |
Pituus | 27 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197163233 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kuusiohylsy 3/8 tuumaa 17 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 617 kappaletta varastossa
5,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 126 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 23,4 | 23,4 |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 17 | 17 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |