{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 14,6 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197163165 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kuusiohylsy 3/8 tuumaa 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 495 kappaletta varastossa
3,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 14,6 | 14,6 |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 25 | 25 |
Avainkoko | 10 | 10 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |