{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Celková délka L | 27 mm | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 17 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 23,4 mm | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 637220 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197163233 | |
| Číslo výrobce | 637220 17 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |