6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 637220 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 816 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb
für Außen-Sechskant
Länge gesamt L
25 mm
Norm
DIN 3124
Herstellungsverfahren
geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant
3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant
10 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant
14,6 mm
Produktart
Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
nein
Antrieb
Innenvierkant
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637220 10
EAN / GTIN 4045197163165
Herstellernummer 637220 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).