Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 26 osaa 12

Tuote nro.: 634318 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
927 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 26
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-10 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 357 mm
Leveys 174 mm
Korkeus 47 mm
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 634318 12
EAN / GTIN 4062406230777

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
12-kulmaiset vaihtohylsyt.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, sytytytulpille ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M12.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 12-kulmainen tai 6-kulmainen: 12 kpl, koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Avainholkit sytytystulpille: 2 kpl, vastaa nroa 637329 koot 16; 20,8
Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 637620 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-väännin: 1 kpl nro 635720
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635420 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 St. Nr. 636220
Räikkä: 1 kpl nro 635090
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat