6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa 10 mm

Tuote nro.: 637620 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
822 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 10 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 19 mm
Pituus 46 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637620 10
EAN / GTIN 4045197163554

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia ruuvimeisselinkärkiä on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 637632; HOLEX: nro 637622).
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin