6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa pitkä 3 mm

Tuote nro.: 631700 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
492 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 10,7 mm
Pituus 55 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631700 3
EAN / GTIN 4018754000470
Valmistajan numero 01050003

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.