Nastavljivi objemni ključ, za momentni ključ, s kljunom, za zunanji ⌀ matice: 95-165mm

Št. art.: 628520 95-165
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za zunanji ⌀ matice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 771Md
Oznaka proizvajalca 771Md
za zunanji ⌀ matice 95 mm - 165 mm
celotna dolžina 298 mm
efektivna dolžina A 220 mm
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628520 95-165
EAN/GTIN 4020772051556
Številka proizvajalca 51557
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Objemni ključi s čepom. Jeklo za poboljšanje, kaljeno, popuščano in brunirano.
S 4-kotnim vpenjalom, 1/2-colskim oz. 3/4-colskim (vel. 95−165) za uporabo z momentnim ključem (od art. 655500).

Uporaba:

Za utorne matice DIN 1804 in matice valjčnih ležajev DIN 981.