Clé à ergot réglable, pour clé dynamométrique avec bec 95-165 mm

Réf.: 628520 95-165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 771Md
Référence fabricant 771Md
Pour ⌀ ext. écrous 95 mm - 165 mm
Longueur totale 298 mm
Longueur effective (A) 220 mm
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628520 95-165
EAN / GTIN 4020772051556
Réf. fabricant 51557

Description

Exécution:

Clés à ergots avec bec. Acier spécial, trempé et bruni.
Avec carré 1/2 pouce ou 3/4 pouce (réf. 95 − 165) pour une utilisation avec une clé dynamométrique (à partir de 655500).

Utilisation:

Pour écrous à encoches DIN 1804 et écrous à encoches pour roulements DIN 981.