Säädettävä haka-avain jossa nokka 95-165 mm

Tuote nro.: 628510 95-165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 771
Valmistajamerkintä 771
Mutterin ulko-⌀ 95 mm - 165 mm
Kokonaispituus 335 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628510 95-165
EAN / GTIN 4020772051228
Valmistajan numero 51227

Kuvaus

Malli:

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.