Reguliuojamas kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių ⌀: 95-165mm

Prekės Nr.: 628510 95-165
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 771
Gamintojo pavadinimas 771
išoriniam veržlių ⌀ 95 mm - 165 mm
visas ilgis 335 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 628510 95-165
EAN / GTIN 4020772051228
Gamintojo numeris 51227
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Kablinis raktas su nosele. Specialus plienas, grūdintas ir juodintas.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.