Säädettävä haka-avain jossa nokka 45-90 mm

Tuote nro.: 628510 45-90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 771
Valmistajamerkintä 771
Mutterin ulko-⌀ 45 mm - 90 mm
Kokonaispituus 250 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628510 45-90
EAN / GTIN 4020772051211
Valmistajan numero 51219

Kuvaus

Malli:

Haka-avain, nokka. Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.