Nastavitelný hákový klíč s nosem, Pro matice s vnějším ⌀: 95-165mm

Artiklové číslo: 628510 95-165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro drážkové matice
Průměr matice min. 95 mm
Průměr matice max. 165 mm
Celková délka L 335 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 771
Výrobní proces kované
Druh produktu Hákový klíč
Povrch kalené; černěné
Norma DIN 3118
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628510 95-165
EAN / GTIN 4020772051228
Číslo výrobce 51227
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Hákový klíč s nosem. Speciální ocel, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.