Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, voimakahva 5 mm

Tuote nro.: 627511 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 5 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 207 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627511 5
EAN / GTIN 4045197951106

Kuvaus

Malli:

Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
Monikomponenttinen voimakahva. Runko-osa on iskunkestävä, ja kahva on muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin