Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 627511 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
611 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Longitud de varilla 100 mm
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total L 207 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627511 5
EAN / GTIN 4045197951106
Número del fabricante 627511 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
Mango rígido de varios componentes. Núcleo a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie cromada.