• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche, 6 pans: 5mm

Réf.: 627511 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 207 mm
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627511 5
EAN / GTIN 4045197951106
Réf. fabricant 627511 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche multimatière. Corps antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée.