Kuusiokoloavainsarja, taivutettu niklattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 8

Tuote nro.: 626106 8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 8
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 626106 8
EAN / GTIN 4045197921710
Valmistajan numero 626106 8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
Pinta niklattu.

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 626105: koot 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
säilytys: muoviteline

Ohje:

Taivutettuja HOLEX-ruuvinvääntimiä saatavilla myös tuumakokoina (nro 626108 ja nro 626128).