Sada 6hranných úhlových klíčů niklované, Počet šroubováků: 8

Artiklové číslo: 626106 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Počet přepážek 8 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené; niklované
Barva Stříbrná
Označení výrobce 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt
Provedení zalomené
Úhel 90
Počet kusů nářadí 8
Včetně velikostí 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626106 8
EAN / GTIN 4045197921710
Číslo výrobce 626106 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch niklovaný.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626105: vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák