Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä niklattu, Kuusikulma: 1,5mm

Tuote nro.: 626105 1,5
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
1 680 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 92 × 16 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 626105 1,5
EAN / GTIN 4045197921567
Valmistajan numero 626105 1,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
Pinta niklattu.