Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado, Número de destornilladores: 8

Número de artículo: 626106 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales internos
con cabeza esférica
no
Número de piezas
8 ud.
Material
acero al cromo-vanadio
Superficie
aplicación niquelada; material endurecido
Color
plateado
Denominación del fabricante
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt
Modelo
acodadas
Ángulo
90
Cantidad de herramientas
8
Tamaños incluidos
10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tipo de producto
Llave allen
Juego
sí
Accionamiento
No disponible
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 626106 8
EAN / GTIN 4045197921710
Número del fabricante 626106 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie niquelada.

Contenido:

1 llave acodada n.° 626105: Tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico