Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kromattu 8 mm

Tuote nro.: 626090 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
899 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 8 mm
Kannan pituus 208×40 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626090 8
EAN / GTIN 7610733085293
Valmistajan numero 211.8

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin