6-briaunis lenktas raktas, ilgas chromuotas, Šešiabriaunis: 8mm

Prekės Nr.: 626090 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 8 mm
Kojelės ilgis 208×40 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626090 8
EAN / GTIN 7610733085293
Gamintojo numeris 211.8

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).
PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršiai nikeliuoti ir chromuoti.