Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kromattu 17 mm

Tuote nro.: 626090 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 17 mm
Kannan pituus 307×67 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626090 17
EAN / GTIN 7610733044689
Valmistajan numero PB 211.17

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin