Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kromattu 14 mm

Tuote nro.: 626090 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
517 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 14 mm
Kannan pituus 279×59 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626090 14
EAN / GTIN 7610733044672
Valmistajan numero PB 211.14

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin