{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Con cabeza esférica | no | |
| Material | acero al cromo-vanadio; acero especial / aleación especial | |
| Longitud de los lados | 307 mm; 67 mm | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Color | plateado | |
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 90 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 17 mm | |
| Tipo de producto | Llave allen | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 626090 17 | |
| EAN / GTIN | 7610733044689 | |
| Número del fabricante | PB 211.17 |