{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Torx®-profiili | TX15 | |
| Terän pituus | 200 mm | |
| Kokonaispituus | 295 mm | |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille | |
| Ruuvinpitotoiminto | ei | |
| Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs | |
| Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene® | |
| Pinta | niklattu ja kromattu | |
| Kärki | musta | |
| Käännettävä suojus | ei | |
| Kuulapää | ei | |
| reiällä Torx®-profiili | kyllä | |
| Tuotetyyppi | ruuvitaltta |
| Tuotekoodi | 625332 TX15/200 | |
| EAN / GTIN | 4067263012924 | |
| Valmistajan numero | 625332 TX15/200 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |