Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft TX15/200

Artikel-Nr.: 625332 TX15/200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX15
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 295 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Haltefunktion nein
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt und verchromt
Spitze schwarz
Kappe drehbar nein
Kugelkopf nein
Bohrung im Torx®-Profil ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625332 TX15/200
EAN / GTIN 4067263012924

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb