Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene®-kahva, Torx®-profiili: TX8

Tuote nro.: 625332 TX8
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
4 213 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX8
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 142 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Ruuvinpitotoiminto ei
Terän materiaali Kromivanadiini-erikoisteräs
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene®
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
Käännettävä suojus ei
Kuulapää ei
reiällä Torx®-profiili kyllä
Tuotetyyppi ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 625332 TX8
EAN / GTIN 4067263012870
Valmistajan numero 625332 TX8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.