Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva TX15

Tuote nro.: 625332 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 629 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX15
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 175 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Ruuvinpitotoiminto ei
Terän materiaali Kromivanadiini-erikoisteräs
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
Käännettävä suojus ei
Kuulapää ei
reiällä Torx®-profiili kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625332 TX15
EAN / GTIN 4067263012917

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin