Rohrsteckschlüssel, Schlüsselweite: 36X41mm

Artikel-Nr.: 620120 36X41
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gerade
Länge gesamt L 220 mm
Material Vergütungsstahl
Norm DIN 896 B
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 36 mm; 41 mm
Bohrung Drehstift-Durchmesser 18,5 mm
Produktart Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 620120 36X41
EAN / GTIN 4045197438263
Herstellernummer 620120 36X41
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

Norm:

DIN 896 B

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.