{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili 1 | E14 | |
Torx®-profiili 2 | E18 | |
Avaimen pituus L | 185 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 17,8 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 22,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 9,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619400 E14XE18 | |
EAN / GTIN | 4018754022366 | |
Valmistajan numero | 41251418 |