Kiintoavain-/räikkälenkkiavain kääntyvä pää 13 mm

Tuote nro.: 614812 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 249 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Avaimen pituus L 180 mm
Kidan leveys b 27,1 mm
Kidan korkeus h1 6 mm
Renkaan korkeus h2 9,3 mm
Lenkin ⌀ D 25,5 mm
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614812 13
EAN / GTIN 4045197160416

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin