Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis 18

Prekės Nr.: 610120 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto dydis 1 3/4 in
Rakto dydis 2 7/8 in
Rakto ilgis L 235 mm
maksimalus žiočių dydis b1 42 mm
maksimalus žiočių dydis b2 49 mm
maksimalus žiočių aukštis h 7,3 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys coliais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610120 18
EAN / GTIN 4018754019830
Gamintojo numeris 40434044

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį