Clé à fourches 13X15 mm

Réf.: 610100 13X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 13 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 190 mm
Largeur mâchoires max. b1 33 mm
Largeur mâchoires max. b2 35 mm
Hauteur mâchoires max. h 6 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610100 13X15
EAN / GTIN 4018754017829
Réf. fabricant 40031315

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier