Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 922BF

Prekės Nr.: 588600 922BF
Rinkinio kaina 5 vnt. (3,33 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 927 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 3-8
  • Metalo profilis (atviras): < 100
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 1,8 mm
Plokštelės ilgis 150 mm
Pavadinimas 922BF
Paskirtis _922BF
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 3-8 mm
Metalo profilis (atviras) < 100 mm
pavaros mechanizmas Tiesinis pjūklas
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 588600 922BF
EAN / GTIN 4045197158260
Gamintojo numeris 588600 922BF
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Siaurapjūklio pjūkleliai metalui.