Brosses assiettes sur tige, grain de céramique (CER) 120

Réf.: 575026 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 120
⌀ brosse D1 50 mm
⌀ disque D2 55 mm
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
⌀ queue Ds 6 mm
Degré de finesse moyen
Epaisseur des soies 0,6 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Vitesse de rotation recommandée 1 200 min-1 - 2 400 min-1
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Avance 800 mm/min - 3 000 mm/min
Approche 0,3 (fin) – 2,0 (grossier) mm
Type de produit Brosse centrale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575026 120
EAN / GTIN 4062406287061

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.
Tige 6 mm, solidement moulée.
Brosses en nylon à granulométrie céramique. Abrasion plus agressive.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript