Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA) 80

Tuote nro.: 566630 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,53 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,28 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 669 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZF714-hammastus
Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 80
Hioma-aineen alusta Kuituhiomalaikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 180 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 8 488 min-1
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566630 80
EAN / GTIN 4018875380994
Valmistajan numero 738099

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.
Fiiberikiekot VSM F 714, hiovat nopeasti ja voimakkaasti, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä. Erityisesti seostetuille teräksille, ei-rautametalleille ja harmaavalulle.
Hiomarae: zirkonkorundi (ZA), hiova pinnoite.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670. Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin