{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Filtandning ZF714 | |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 80 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 180 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 488 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikkelkode | 566630 80 | |
EAN / GTIN | 4018875380994 | |
Manufacturer number | 738099 |