{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje ZF714 | |
Sredstvo za brušenje | cirkon-korund (ZA) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 80 | |
Podloga sredstva za brušenje | Fiber ploča | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 180 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.488 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
Broj artikla | 566630 80 | |
EAN / GTIN | 4018875380994 | |
Broj proizvođača | 738099 |