Disque en fibre ZF 714, zirconium (ZA) 80

Réf.: 566630 80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.55 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.30 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture ZF714
Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 80
Support Disque en fibre
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 180 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 488 min-1
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566630 80
EAN / GTIN 4018875380994
Réf. fabricant 738099

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disques en fibre VSM-ZF 714 avec une grande capacité d’abrasion pour une bonne durée de vie. Meulage à froid. Spécialement pour aciers alliés, métaux non ferreux et fonte grise.
Type de grain: zirconium (ZA) avec revêtement favorisant l’abrasion.

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier