Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 2 in 1 150X7 mm

Tuote nro.: 560110 150X7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,57 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,30 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A24Q-BFX
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Laikan leveys 7 mm
Kiekon ⌀ 150 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 10 200 min-1
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 560110 150X7
EAN / GTIN 9003170020374
Valmistajan numero 34046132

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
  • Hiontakulma 20° − 30°
  • Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Tehokas rouhintahiomalaikka (matala kovuusaste Q) yleiskäyttöön INOXille ja teräkselle, hyvä hiontatulos ja pitkä käyttöikä.
Kestävä erittäin tehokas versio, selvästi pidentynyt käyttöikä Tarkkojen, pyöristettyjen reunojen ansiosta miellyttävät hiontaominaisuudet. Ei tahattomasti syntyviä lovia.
Tyyppimerkinnät: A24Q-BFX.
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
    Kiekon ⌀×kiekon leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin