{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A24Q-BFX | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Laikan leveys | 8 mm | |
Kiekon ⌀ | 178 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; teräs | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |
Tuotekoodi | 560110 178X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020411 | |
Valmistajan numero | 34046135 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 2 in 1 178X8 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 179 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 | < 0,1 |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 | 8 500 |
suurin sallittu kehänopeus | 80 | 80 |
optimoitu materiaalille | INOX ;teräs | INOX ;teräs |
Kiekon ⌀ | 178 | 178 |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |