Skrubbslipskiva PREMIUM*** ”2 i 1” 150X7 mm

Art-nr: 560110 150X7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    83,40  SEK / st.
  • Från 10st.
    69,47  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX; Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A24Q-BFX
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 150 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 10 200 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560110 150X7
EAN/GTIN 9003170020374
Tillverkarens nummer 34046132

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Aggressiv grovslipskiva (låg hårdhetsgrad Q) för universell användning på rostfritt stål och stål med hög slipeffekt och lång utslitningstid.
Aggressivt, högeffektivt utförande med markant längre utslitningstid. Väl definierade, runda kanter möjliggör ett behagligt slipningsbeteende. Oavsiktlig instickning undviks.
Specifikation: A24Q-BFX.
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
    skiv-⌀×skivbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen