Bande abrasive Cubitron™II 947A 120

Réf.: 558428 120
(CHF 4,38 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.00 / Unité
    (CHF 4,38 / 1 Metre)
  • De 100 Unité
    CHF  1.65 / Unité
    (CHF 3,61 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
109 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II 947A
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 120
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 13 mm
Longueur bande abrasive 457 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558428 120
EAN / GTIN 4046719880720
Réf. fabricant 7100026428

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Cubitron™ II 947A avec grain céramique de forme précise et oxyde d'aluminium sur un support en tissu X léger. Bande abrasive souple pour travaux de ponçage exigeants sur des machines manuelles et des machines à bandes longues. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
Tissu X (souple) pour machines manuelles et à bandes longues.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l’aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.