Hiomahuopapyörä 360

Tuote nro.: 552207 360
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,13 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,28 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään ⌀ 30 mm
Varren ⌀ 3 mm
Helamateriaali A
Suositeltu kierrosnopeus 5 m/s - 10 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552207 360
EAN / GTIN 2050002053380

Kuvaus

Malli:

Hiomahuopapyörä hienoihin satinointitöihin.

Käyttö:

Viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Ohje:

Kiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa, esim. nro 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus 5 – 10 m/s.