Ergonominen 2K-viilankahva 95 mm

Tuote nro.: 519600 95
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
471 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 95 mm
Viilan pituus 100 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2-komponenttiviilankahva, ripustusreikä ja käytännölliset värikoodimerkinnät (punainen, vihreä, keltainen) esim. hakkauskoon merkitsemistä varten. Pitävä pintarakenne ja peukalopäkiään sovitettu muotoilu takaavat optimaalisen ja väsymättömän voimanvälityksen myös märillä ja öljyisillä käsillä. Molemminpuolisesti käytettävät supistuskärjet varmistavat kaikkien ruotojen varman pidon.

Käyttö:

Kaikkiin verstas-, avain- ja tarkkuusviiloihin.

Toimituksen sisältö:

Viilankahva, sis. 1 kpl värimerkitsimiä per punainen, vihreä ja keltainen väri.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat