Tarkkuuskoneruuvipuristin 25 mm

Tuote nro.: 494480 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 25 mm
Suurin kiristysalue b 24,5 mm
Leukojen korkeus C 10 mm
Kokonaispituus a 75 mm
Kokonaisleveys B 25 mm
Kokonaiskorkeus c 25 mm
Ruuvipuristimen materiaali Eloksoitua alumiinia
Tuotetyyppi Tarkistusruuvipenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494480 25
EAN / GTIN 4045197525413

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuskoneruuvipuristin, kovakromattu (messinki) tai eloksoitu (alumiini) malli. Sopii käytettäväksi pienten osien kanssa, esim. mikroskoopeissa ja profiiliprojektoreissa tai karheudenmittauslaitteissa. Kulmatarkkuus 0,04 mm, vaihdettavat kiinnitysleuat karkaistusta, ruostumattomasta teräksestä ja muovista. Lieriömäisille osille kiinteät kiinnitysleuat, joissa prismat. Lisää käyttömahdollisuuksia kiinteään kiinnitysleukaan asennettavan lisäprisman ja pitkien sivujen lastu-urien ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript